※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
(歯直角)6
(歯直角)5
(歯直角)4
(歯直角)6
(歯直角)3
全長A(mm)
1000
1000
2000
歯数
50
60
150
50
100
200
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432407
品番
ZST6-1000R
参考基準価格(税別)
¥159,090
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●C面取量CX:3●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:3410●許容伝達力(kgf)歯面強さ:2320
材質
S45C
形状
RFR
歯数
50
質量(kg)
19.9
ピッチ(mm)
(正面)CP20
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
49
歯幅B(mm)
59
かみあい高さD(mm)
43
モジュール(m)
(歯直角)6
寸法A'(mm)
(全長)1020.93
許容伝達力・曲げ強さ(N)
33400
許容伝達力・歯面強さ(N)
22800