曜日別特売
ZST3-2000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZST3-2000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432425
ZST3-2000R KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432425

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)(歯直角)3
全長A(mm)2000
歯数200
内容量1個注文コード83432425品番ZST3-2000R
参考基準価格(税別)¥164,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●C面取量CX:2●許容伝達力(kgf)曲げ強さ:837●許容伝達力(kgf)歯面強さ:569材質S45C形状RFR歯数200質量(kg)11.8ピッチ(mm)(正面)CP10全長A(mm)2000高さ(C)(mm)29歯幅B(mm)29かみあい高さD(mm)26モジュール(m)(歯直角)3寸法A'(mm)(全長)2010.29許容伝達力・曲げ強さ(N)8210許容伝達力・歯面強さ(N)5580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする