ZSTP4-24L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTP4-24L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432520
ZSTP4-24L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432520

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)(歯直角)4
歯数24
内容量1個注文コード83432520品番ZSTP4-24L
参考基準価格(税別)¥25,950販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。

材質S45C形状S1歯数24質量(kg)3.76穴径(Φmm)(AH7)20ピッチ(mm)(正面)CP13.333バックラッシ(mm)0.06~0.14歯幅E(mm)40転位係数0.268ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1080[111]、歯面強さ:1050[107]歯先円直径D(Φmm)112モジュール(m)(歯直角)4基準円直径C(Φmm)101.86移動量(mm)(小歯車1回転)320組立距離(mm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする