※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
(歯直角)4
(歯直角)4
(歯直角)3
(歯直角)6
(歯直角)5
歯数
18
30
24
18
25
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432529
品番
ZSTP4-18L
参考基準価格(税別)
¥18,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質
S45C
形状
S1
歯数
18
質量(kg)
1.99
穴径(Φmm)
(AH7)20
ピッチ(mm)
(正面)CP13.333
バックラッシ(mm)
0.06~0.14
歯幅E(mm)
40
転位係数
0.201
ボス径B(Φmm)
65
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:748[76.3]、歯面強さ:530[54]
歯先円直径D(Φmm)
86
モジュール(m)
(歯直角)4
基準円直径C(Φmm)
76.39
移動量(mm)
(小歯車1回転)240
組立距離(mm)
74