ZSTP3-30L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTP3-30L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432556
ZSTP3-30L KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83432556

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)(歯直角)3
歯数30
内容量1個注文コード83432556品番ZSTP3-30L
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。

材質S45C形状S1歯数30質量(kg)2.47穴径(Φmm)(AH7)25ピッチ(mm)(正面)CP10バックラッシ(mm)0.06~0.14歯幅E(mm)30転位係数0.418ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)20全長G(mm)50許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:606[61.8]、歯面強さ:729[74.4]歯先円直径D(Φmm)104モジュール(m)(歯直角)3基準円直径C(Φmm)95.49移動量(mm)(小歯車1回転)300組立距離(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする