※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK シュネーベルガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
(歯直角)5
(歯直角)4
(歯直角)3
(歯直角)6
(歯直角)5
歯数
24
30
24
18
25
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432599
品番
ZSTP5-24L
参考基準価格(税別)
¥42,780
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質
S45C
形状
S1
歯数
24
質量(kg)
6.95
穴径(Φmm)
(AH7)25
ピッチ(mm)
(正面)CP16.667
バックラッシ(mm)
0.06~0.15
歯幅E(mm)
50
転位係数
0.468
ボス径B(Φmm)
110
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:2180[222]、歯面強さ:1980[202]
歯先円直径D(Φmm)
142
モジュール(m)
(歯直角)5
基準円直径C(Φmm)
127.32
移動量(mm)
(小歯車1回転)400
組立距離(mm)
100