※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK プラスチックラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
3
1.5
2
1
2.5
3
歯数
106
212
160
159
128
106
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83432730
品番
DRF3-1000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
仕様
許容伝達力(kgf)曲げ強さ:74.1
材質
S45C
形状
RF
歯数
106
質量(kg)
1.35
全長A(mm)
999.03
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
モジュール(m)
3
許容伝達力・曲げ強さ(N)
726