CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83433375
品番
MYB3-10-DC24V
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥12,073
販売価格(税別)
¥
10,975
バスケットに入れる
流体温度(℃)
5〜60
耐圧力(MPa)
0.3(水圧にて)
接続口径
Rc3/8
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
CADデータダウンロード