NAB2-8-EB NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD 83433716

NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 材質(シール)フッ素ゴム 材質(ボディ)ステンレス 使用流体空気・水・ガス 注文コード83433716 品番NAB2-8-EB
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・材質・使用流体など221種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径1/4 切換方式NO(ノーマルオープン)形 材質(シール)フッ素ゴム オリフィス径(Φmm)7 接続方式Rc 使用流体空気・水・ガス 材質(ボディ)ステンレス Cv値1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83434075
2018-10-20
用途:
新規のエアー制御工事

品質は十数年利用し安心して購入しました。到着までの時間がもうちょっと早ければいいんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする