SUSCP10-30J20 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSCP10-30J20 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433719
SUSCP10-30J20 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433719
SUSCP10-30J20 KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) 83433719

KHKステンレス平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3.1831歯数30形状S1K注文コード83433719品番SUSCP10-30J20
参考基準価格(税別)¥24,950販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質ステンレス形状S1K歯数30質量(kg)2.24穴径(Φmm)(AH7)20ピッチ(mm)CP10移動距離(mm)(小歯車1回転)300ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.14~0.37歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)75ボス長F(mm)20全長G(mm)50許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:187[19.1]、歯面強さ:58[5.92]歯先円直径D(Φmm)101.86キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8モジュール(m)3.1831基準円直径C(Φmm)95.49ねじ穴J(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする