CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
材質(シール)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
ステンレス
使用流体
低真空(空気・水)
注文コード
83434197
品番
NAB1V-10-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・材質・使用流体
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
7
接続方式
Rc
使用流体
低真空(空気・水)
材質(ボディ)
ステンレス
Cv値
1.2
CADデータダウンロード