曜日別特売
DRFK1-500J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83443004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRFK1-500J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83443004
DRFK1-500J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83443004
DRFK1-500J KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業) 83443004

KHK プラスチックラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)1
歯数159
内容量1個注文コード83443004品番DRFK1-500J
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材形状RA歯数159質量(kg)0.077全長A(mm)499.51寸法F(mm)取付穴位置:24.76寸法E(mm)取付穴位置:5穴数取付穴位置寸法4取付穴(mm)形状寸法J:4.5寸法G(mm)取付穴位置:150歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)11高さC(mm)12モジュール(m)1使用ねじ取付穴位置寸法:M4許容伝達力・曲げ強さ(N)80.7 / 8.23(kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする