曜日別特売
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124
AG1.5-40R1J12 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83444124

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)軸直角:1.5歯数40材質CAC702注文コード83444124品番AG1.5-40R1J12
参考基準価格(税別)¥11,360販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質CAC702減速比40形状H1K歯数40質量(kg)0.37ねじれ角3°26′ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.10~0.21歯幅E(mm)14ボス径B(Φmm)35全長G(mm)24組立距離J(mm)42.5のど径D(Φmm)63キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8穴径(mm)AH7:12モジュール(m)軸直角:1.5ねじ穴(Φmm)L:5基準円直径C(Φmm)60相手条数1歯先円直径D'(Φmm)64.5ボス長さ(mm)F:10ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:35.6、100rpm時:30、300rpm時:24.2、600rpm時:20.6、900rpm時:18.3、1200rpm時:16.6、1800rpm時:14.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする