曜日別特売
BG2-20R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG2-20R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447500
BG2-20R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447500
BG2-20R1J15 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447500

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:2歯数20材質CAC502注文コード83447500品番BG2-20R1J15
参考基準価格(税別)¥12,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質CAC502減速比20形状H1K歯数20質量(kg)0.33ねじれ角3°42′ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.10~0.28歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)33全長G(mm)35組立距離J(mm)35.5のど径D(Φmm)44キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:15モジュール(m)歯直角:2ねじ穴(Φmm)L:6.5基準円直径C(Φmm)40.08相手条数1歯先円直径D'(Φmm)46ボス長さ(mm)F:13ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:12.3、100rpm時:10.2、300rpm時:8、600rpm時:6.59、900rpm時:5.78、1200rpm時:5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする