曜日別特売
BG3-20L2J20 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG3-20L2J20 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447624
BG3-20L2J20 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447624
BG3-20L2J20 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447624

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:3歯数20材質CAC502注文コード83447624品番BG3-20L2J20
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質CAC502減速比10形状H1K歯数20質量(kg)0.89ねじれ角7°50′ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0.15~0.33歯幅E(mm)28ボス径B(Φmm)50全長G(mm)43組立距離J(mm)52のど径D(Φmm)66キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)歯直角:3ねじ穴(Φmm)L:7.5基準円直径C(Φmm)60.57相手条数2歯先円直径D'(Φmm)69ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:37、100rpm時:29.5、300rpm時:22.1、600rpm時:17.9、900rpm時:15.4、1200rpm時:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする