曜日別特売
CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649
CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649
CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649
CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649
CG2-40L1J22 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447649

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:2歯数40材質FC200注文コード83447649品番CG2-40L1J22
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質FC200減速比40形状H1K歯数40質量(kg)0.96ねじれ角3°42′ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0.10~0.28歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)45全長G(mm)35組立距離J(mm)55.5のど径D(Φmm)84キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:22モジュール(m)歯直角:2ねじ穴(Φmm)L:6.5基準円直径C(Φmm)80.17相手条数1歯先円直径D'(Φmm)86ボス長さ(mm)F:13ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:26.7、100rpm時:22.5、300rpm時:18.1、600rpm時:15.4、900rpm時:13.55、1200rpm時:12.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする