曜日別特売
CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798
CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798
CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798
CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798
CG2.5-30R1J16 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83447798

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:2.5歯数30材質FC200注文コード83447798品番CG2.5-30R1J16
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質FC200減速比30形状H1K歯数30質量(kg)0.82ねじれ角3°52′ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.13~0.31歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)40全長G(mm)36組立距離J(mm)56のど径D(Φmm)80ウェブ厚H(mm)10リム径I(Φmm)60キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:16モジュール(m)歯直角:2.5ねじ穴(Φmm)L:7基準円直径C(Φmm)75.17相手条数1歯先円直径D'(Φmm)82.5ボス長さ(mm)F:14ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:27.3、100rpm時:22.8、300rpm時:18、600rpm時:15.1、900rpm時:13.2、1200rpm時:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする