CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035
CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035
CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035
CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035
CG3-30R1J32 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83448035

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)歯直角:3歯数30材質FC200注文コード83448035品番CG3-30R1J32
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォームホイール材質FC200減速比30形状H1K歯数30質量(kg)1.5ねじれ角3°55′ねじ穴サイズ:M8バックラッシ(mm)0.15~0.33歯幅E(mm)28ボス径B(Φmm)55全長G(mm)43組立距離J(mm)67のど径D(Φmm)96キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3穴径(mm)AH7:32モジュール(m)歯直角:3ねじ穴(Φmm)L:7.5基準円直径C(Φmm)90.21相手条数1歯先円直径D'(Φmm)99ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)30rpm時:46.6、100rpm時:38.7、300rpm時:30.6、600rpm時:25.4、900rpm時:22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする