CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
ダイアフラム(組立)
種別
部品
注文コード
83451672
品番
PD2-50A-F-MD-KIT
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥21,596
販売価格(税別)
¥
19,633
バスケットに入れる
この商品は
部品名称・種別
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
種別
部品
部品名称
ダイアフラム(組立)