PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 注文コード83451837 品番PD3-25A-DIAPHRAGM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620
この商品は管接続口径・関連資料など40種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 種別部品 部品名称ダイアフラム(組立)
関連資料:部品図(0.32MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83451925
2019-10-30
用途:
プラントのバグフィルター

エア漏れしている個所に、交換・取り付けをしました。問題なく、エア漏れはなくなりました。値段がもう少し安ければ…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする