CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
注文コード
83451855
品番
PD3-40A-F-COVER-ASSY
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,988
販売価格(税別)
¥
3,625
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・関連資料
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
種別
部品
関連資料:
部品図(0.32MB)