CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 集塵用機器
PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
83452467
品番
PDV2-50A-F4A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥37,964
販売価格(税別)
¥
34,513
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
定格電圧(V)
AC100