曜日別特売
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775
ZSTP3-30LRGH7 KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 83453775

KHK シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール(m)3
歯数30
質量(kg)1.808
内容量1個注文コード83453775品番ZSTP3-30LRGH7
参考基準価格(税別)¥31,430販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ

材質SCM440形状S1GH7歯数30質量(kg)1.808ピッチ(mm)CP10ねじ同梱:M10×45シリーズZSTP歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)85全長G(mm)50歯先円直径D(Φmm)104穴径(mm)AH725モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)95.49ザグリ深さH(mm)11適合ラック相手:ZST3-1000R減速機【適応】枠番:GH7ボス長さ(mm)F:20許容トルク・曲げ強さ(N・m)551許容トルク・歯面強さ(N・m)676
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする