※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series (単体)エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ仕様(真空用圧力スイッチ/圧力センサ):なし●スイッチ/センサ出力:NPN(2出力)●スイッチ/センサ単位:SI単位固定●スイッチ/センサ圧力範囲(kPa):0〜-101●スイッチ/センサ種類:真空用圧力スイッチ●ノズル呼び径:Φ0.7 注文コード83453915 品番ZK2A07N0BY1A-06
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など3456種類から選べます 他の種類を見る

供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合
停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

仕様●コネクタ仕様(真空用圧力スイッチ/圧力センサ):なし●スイッチ/センサ出力:NPN(2出力)●スイッチ/センサ単位:SI単位固定●スイッチ/センサ圧力範囲(kPa):0〜-101●スイッチ/センサ種類:真空用圧力スイッチ●ノズル呼び径:Φ0.7 オプションなし 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
関連資料:カタログ(40.18MB) 取扱説明書:(5.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする