CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 専用流体用ソレノイドバルブ
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
注文コード
83464272
品番
PKA-10-27-C-3M-AC200V
参考基準価格(税別)
¥64,940
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200
CADデータダウンロード