CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 専用流体用ソレノイドバルブ
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
83464324
品番
PKA-04-27-C-3M-AC100V
参考基準価格(税別)
¥46,920
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード