PKW-10-27-C-3N-AC100V PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83465356

PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径Rc1 ねじの種類Rc 注文コード83465356 品番PKW-10-27-C-3N-AC100V
参考基準価格(税別)¥65,460 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
機械の制御に
やくの麺業株式会社 様

水を制御するのに付いていたのですがコイルのみ必要だったので良かったです。
中のポート弁も部品であれば助かりますが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする