PKW-06-27-C-3M-AC200V PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83465383

PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 注文コード83465383 品番PKW-06-27-C-3M-AC200V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,010 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
機械の制御に
やくの麺業株式会社 様

水を制御するのに付いていたのですがコイルのみ必要だったので良かったです。
中のポート弁も部品であれば助かりますが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする