曜日別特売
PV5G-8-FG-S-3-N-A04 PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83469705

PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個配管方法横配管切換位置区分2位置シングル注文コード83469705品番PV5G-8-FG-S-3-N-A04
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,697
販売価格(税別)
16,088
ポート数5オプションなし接続口径1/2定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル配管方法横配管接続方式Rc使用流体圧縮空気切換位置区分2位置シングルサージキラー・ランプサージキラー・ランプ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83470256
2021-01-04
用途: 機械のメンテナンス

エア漏れが酷くなり、コンプレッサーが頻繁に回るようになったので交換です。
交換前とは、配管&配線が逆でしたが問題無く作動するようになりました。
商品自体は問題無しなのですが、8日以内出荷となってたのが、11日後の発送なって、遅いのが難点です

対象商品 : 83470877
2017-04-08
用途: 車検機器のエアーライン用純正品と同じものです

この商品は上の電磁弁のところのみです。下のエアーポートは付属していません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする