PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD
(2件のレビュー)
ポート数5内容量1個
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
ソレノイド数
配管方法
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83470563PV5G-8-FG-S-1-A-A033/8AC100シングル横配管Rc
23,680
21,538
23,692(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469294PV5G-DIN-TRM-BOX-----
1,320
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
返品不可
83470572PV5G-6-FIG-D-1-A021/4AC100ダグル横配管Rc
24,640
22,413
24,654(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470581PV5G-6-FIG-D-1-A033/8AC100ダグル横配管Rc
24,640
22,413
24,654(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469312PV5G-6-YZ-S-3-N-A033/8DC24シングル横配管Rc
16,280
14,988
16,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469321PV5G-6-FG-S-1-N-A021/4AC100シングル横配管Rc
15,840
14,575
16,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470597PV5G-6-FIG-D-3-A021/4DC24ダグル横配管Rc
24,640
22,413
24,654(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469337PV5G-6-FG-S-1-N-A033/8AC100シングル横配管Rc
15,840
14,575
16,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
83470606PV5G-6-FIG-D-3-A033/8DC24ダグル横配管Rc
24,640
22,413
24,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
83469346PV5G-6-FG-S-3-N-A021/4DC24シングル横配管Rc
15,840
15,342
16,876(税込)
10日以内出荷
返品不可
83470615PV5G-6-FJG-D-3-A033/8DC24ダグル横配管Rc
24,640
22,413
24,654(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470624PV5G-6-FG-S-2-AC200シングルサブプレートなし-
14,520
14,270
15,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
83469355PV5G-6-FG-S-3-N-A033/8DC24シングル横配管Rc
15,840
14,575
16,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
83470633PV5G-6-FHG-D-2-AC200ダグルサブプレートなし-
24,200
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469364PV5G-6-YZ-S-2-N-A033/8AC200シングル横配管Rc
17,050
15,675
17,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469373PV5G-6-FG-S-2-N-A021/4AC200シングル横配管Rc
16,610
15,263
16,789(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470642PV5G-6-FHG-D-2-N-AC200ダグルサブプレートなし-
25,410
23,100
25,410(税込)
6日以内出荷
返品不可
83469382PV5G-6-FG-S-2-N-A033/8AC200シングル横配管Rc
16,610
16,500
18,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470651PV5G-6-FHG-D-5-AC110ダグルサブプレートなし-
24,200
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469391PV5G-6-FG-S-5-N-A021/4AC110シングル横配管Rc
16,610
15,263
16,789(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470667PV5G-6-FJG-D-1-N-A023/8AC100ダグル横配管Rc
25,410
23,100
25,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469407PV5G-6-FG-S-5-N-A033/8AC110シングル横配管Rc
16,610
15,263
16,789(税込)
9日以内出荷
返品不可
83470676PV5G-6-FJG-D-1-N-A033/8AC100ダグル横配管Rc
25,410
23,100
25,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469416PV5G-6-FG-S-6-N-A033/8AC220シングル横配管Rc
16,610
15,263
16,789(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470685PV5G-6-FJG-D-3-N-A023/8DC24ダグル横配管Rc
25,410
23,100
25,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470694PV5G-6-FJG-D-3-N-A033/8DC24ダグル横配管Rc
25,410
23,100
25,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469425PV5G-6-YZ-S-1-N-AC100シングルサブプレートなし-
14,520
13,338
14,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470703PV5G-6-YZ-D-1-N-AC100ダグルサブプレートなし-
19,360
17,600
19,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469434PV5G-6-YZ-S-3-N-DC24シングルサブプレートなし-
14,520
13,338
14,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469443PV5G-6-FG-S-1-N-AC100シングルサブプレートなし-
14,080
13,089
14,398(税込)
当日出荷
83470712PV5G-8-FG-D-1-N-AC100ダグルサブプレートなし-
20,570
19,684
21,652(税込)
6日以内出荷
返品不可
83469452PV5G-6-FG-S-3-N-DC24シングルサブプレートなし-
14,080
13,089
14,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
83470721PV5G-8-FG-D-3-N-DC24ダグルサブプレートなし-
20,570
18,700
20,570(税込)
6日以内出荷
返品不可
83469461PV5G-6-FG-S-4-N-DC12シングルサブプレートなし-
14,080
12,925
14,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470737PV5G-8-FG-D-3-NA-A041/2DC24ダグル横配管Rc
29,290
26,625
29,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469477PV5G-6-FG-S-2-N-AC200シングルサブプレートなし-
14,850
14,143
15,557(税込)
9日以内出荷
返品不可
83470746PV5G-8-FG-D-4-N-DC12ダグルサブプレートなし-
20,570
18,700
20,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469486PV5G-6-FG-S-5-N-AC110シングルサブプレートなし-
14,850
13,613
14,974(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470755PV5G-8-FG-S-2-AC200シングルサブプレートなし-
15,730
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470764PV5G-8-FG-S-6-AC220シングルサブプレートなし-
15,730
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469495PV5G-8-YZ-S-3-N-A033/8DC24シングル横配管Rc
18,150
16,638
18,302(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470773PV5G-8-FHG-D-1-A041/2AC100ダグル横配管Rc
26,620
24,200
26,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469504PV5G-8-YZ-S-3-N-A041/2DC24シングル横配管Rc
18,150
16,638
18,302(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469513PV5G-8-FG-D-2-N-A041/2AC200ダグル横配管Rc
23,870
21,863
24,049(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470782PV5G-8-FHG-D-3-A033/8DC24ダグル横配管Rc
26,620
24,200
26,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470791PV5G-8-FHG-D-3-A041/2DC24ダグル横配管Rc
26,620
24,200
26,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469522PV5G-8-FIG-D-2-N-A041/2AC200ダグル横配管Rc
28,380
25,988
28,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469531PV5G-6-FG-D-2-N-A021/4AC200ダグル横配管Rc
21,780
19,938
21,932(税込)
8日以内出荷
返品不可
83470807PV5G-8-FIG-D-1-AC100ダグルサブプレートなし-
24,200
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469547PV5G-6-FG-D-2-N-A033/8AC200ダグル横配管Rc
21,780
19,938
21,932(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83470256
2021-01-04
用途: 機械のメンテナンス

エア漏れが酷くなり、コンプレッサーが頻繁に回るようになったので交換です。
交換前とは、配管&配線が逆でしたが問題無く作動するようになりました。
商品自体は問題無しなのですが、8日以内出荷となってたのが、11日後の発送なって、遅いのが難点です

対象商品 : 83470877
2017-04-08
用途: 車検機器のエアーライン用純正品と同じものです

この商品は上の電磁弁のところのみです。下のエアーポートは付属していません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする