PVS-15A-210NO-AC100V PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD 83473521

PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径Rc1/2 注文コード83473521 品番PVS-15A-210NO-AC100V
参考基準価格(税別)¥38,040 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電圧・管接続口径・種別など141種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする