QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025 QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025 QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025 QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025 QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025 QEL-H66-S ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD 83475025

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード83475025 品番QEL-H66-S
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
この商品は適合チューブ外径・接続口径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。

用途
結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
適合チューブ外径(Φmm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 接続方式チューブ外径 使用流体圧縮空気
注意
※チューブはチューブエンドまで確実に挿入し、チューブを引いて抜けないことを確認してからご使用ください。
※挿入状態でねじり、引張り、モーメント荷重がかからないようにしてください。
※配管チューブ等でテンションをかけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする