QEV2-20-A QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD 83475061

QEV2シリーズ 急速排気弁

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/4 注文コード83475061 品番QEV2-20-A
参考基準価格(税別)¥13,820 販売価格(税込) ¥13,764
販売価格(税別)
12,513
この商品は接続口径・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)

用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 接続口径Rc3/4 タイプフッ素ゴム仕様 使用圧力(MPa)0.05〜1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05719865
2018-11-26
用途:
タイヤチェンジャーの修理に

ビートブレーカーの急速排気弁が壊れたため、こちらを購入。
イタリアメーカー製で標準の急速排気弁は樹脂製でした。

大きさも純正とほぼ同じで、取り回しも苦労せずにポン付け交換出来ました。

対象商品:
05719865
2016-12-22
用途:
タイヤチェンジャーの部品として購入。

チェンジャーのビード落としの排気弁として購入した。純正の三分の一ほどの価格であったので良いと思う。

対象商品:
05719865
2017-02-03
用途:
タイヤチェンジャーのビート落とし
その他業種

基本的に径が合うので、オス・メスのアタッチメントを入れれば、どの機械でも使用可能です。細かい部品のない古い機械でしたが、これで安く復活できました。

対象商品:
05719865
2016-05-11
用途:
タイヤチェンジャーの部品

ビートブレーカーの補修部品に使用しました。元々付いていたのがプラスチック製だったので今回はこれに交換。金属製なので耐久性がありそうです。

対象商品:
05719865
2014-04-12
用途:
ネギの皮剥き機の作成
農・林・水産業

良い

対象商品:
05719865
2016-10-14
用途:
タイヤチェンジャーの修理

ヨーロッパ製のチェンジャーの部品交換で使用
問題ありません

対象商品:
05719865
2013-04-05
用途:
動作学習研究用
有限会社ティー・アンド・シー 様

注文して翌日の昼には届きましたので、ありがたく思っております。
小型ながら耐圧が高いので、使用途の範囲が広がりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする