曜日別特売
QEV2-10 QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD 83475104

QEV2シリーズ 急速排気弁

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8注文コード83475104品番QEV2-10
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,808
販売価格(税別)
5,280

大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)

用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合接続口径Rc3/8使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719865
2018-11-26
用途: タイヤチェンジャーの修理に

ビートブレーカーの急速排気弁が壊れたため、こちらを購入。
イタリアメーカー製で標準の急速排気弁は樹脂製でした。
大きさも純正とほぼ同じで、取り回しも苦労せずにポン付け交換出来ました。

対象商品 : 05719865
2016-12-22
用途: タイヤチェンジャーの部品として購入。

チェンジャーのビード落としの排気弁として購入した。純正の三分の一ほどの価格であったので良いと思う。

対象商品 : 05719865
2017-02-03
用途: タイヤチェンジャーのビート落とし
その他業種

基本的に径が合うので、オス・メスのアタッチメントを入れれば、どの機械でも使用可能です。細かい部品のない古い機械でしたが、これで安く復活できました。

対象商品 : 05719865
2016-05-11
用途: タイヤチェンジャーの部品

ビートブレーカーの補修部品に使用しました。元々付いていたのがプラスチック製だったので今回はこれに交換。金属製なので耐久性がありそうです。

対象商品 : 05719865
2014-04-12
用途: ネギの皮剥き機の作成
農・林・水産業

良い

対象商品 : 05719865
2016-10-14
用途: タイヤチェンジャーの修理

ヨーロッパ製のチェンジャーの部品交換で使用
問題ありません

対象商品 : 05719865
2013-04-05
用途: 動作学習研究用
有限会社ティー・アンド・シー

注文して翌日の昼には届きましたので、ありがたく思っております。
小型ながら耐圧が高いので、使用途の範囲が広がりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする