SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
スマートヘッダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83490025
品番
B3111A-R2-13
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
奥行(mm)
301
本体幅(mm)
43
本体高さ(mm)
244
ねじサイズ
G1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
用途
止水栓として
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。