SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
スマートヘッダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83490034
品番
B3112A-R-13-B
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
ハンドルはノンリフトタイプ。
ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
奥行(mm)
73
本体幅(mm)
42.5
本体高さ(mm)
147
ねじサイズ
G1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)
用途
止水栓として
JIS規格
あり
操作方式
ハンドル式
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。