K37531EJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490077 K37531EJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83490077

シングルスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83490077 品番K37531EJK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。

奥行(mm)195 本体幅(mm)46 本体高さ(mm)158 取付穴径(Φmm)35〜38 対辺(mm)38(取付ロックナット) パイプ長(mm)160(吐水) ホース長さ(m)1 取付厚(mm)5〜30 取付ねじG1/2 用途洗面用の水栓として 適合場所洗面所
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする