- 用途
- 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
- 色
- セルリアンブルー
- 仕様
- 1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料
- 荷姿
- 塗料液:石油缶
- 機能
- 防藻、防かび、高耐候性
- 主な用途
- 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
- 希釈剤
- 塗料用シンナーA
- 危険等級
- Ⅲ
- 使用場所
- 屋外
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 7049mL
- 希釈率(%)
- 10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 高耐候性
- 乾燥時間
- 塗り重ね(23℃):4時間以上
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 標準使用量(kg/m2/回)
- 0.15~0.18
- 塗回数
- 2
- 面積(m2)
- 1缶当たり塗装(2回塗り)39~47
- つや
- つや有り