※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンゴム両面テープ NO.9030W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 83500447 品番 NO.9030W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。
微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。
微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。
貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。
耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。
透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。
耐薬品性に優れています。

用途
フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。
有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。
耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。
加工工程の搬送用キャリアフィルム。
透明 テープ幅(mm)200 基材シリコンゴム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途滑り止め 特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする