※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.70821 #25 フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所 83500465 No.70821 #25 フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所 83500465

フィルム両面テープ NO.70821 #25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 83500465 品番 No.70821 #25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。
耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、
貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。
厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。

用途
各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど)
電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途
透明 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定 粘着力(N/25mm)9.81 特性耐熱性、再剥離性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする