曜日別特売
NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所 83500630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所 83500630
NO.7831 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所 83500630

発泡体両面テープ アクリルフォーム基材

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.2
内容量1巻注文コード83500630品番NO.7831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。
耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。
耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。
柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。
JIS Z 1541 1種1号適合品

テープ幅(mm)50規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォームテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
注意
※被着面の洗浄:被着面のホコリや水分、油分などをしっかり取り除き、よく乾かしてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする