NEW抗菌防臭整体ピロー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83500824 品番a24356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アーチ形状が頸椎を自然な状態で支える。
中央のくぼみが頭部をソフトに支えます。肩や首に負担を感じる方におススメです。
よい寝姿勢を維持し、首の負担を緩和。頸椎を自然な状態で支えます。
抗菌・防臭
東レ セベリス(R) 抗菌防臭素材
横向き寝にも対応
丸洗いOK!(ネット使用)

ブルー系 質量(g)(中綿)450 寸法(cm)63×43 材質(中材)ポリエステル100% 材質(側地)綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする