0411280 NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ> ファミリー・ライフ 83500840 0411280 NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ> ファミリー・ライフ 83500840

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアDXII <グラヴィーナ>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83500840 品番0411280
参考基準価格(税別)¥21,182 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ゆったりもたれてつま先までリラックス!!新たな「くつろぎ」を追求した最新モデル。
リラックス感のある厚手のクッションとシックなデザイン。洗練された機能性・デザイン性を兼ね備えたチェアです。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
引き出しやすいスライド式フットレスト39cm。
床を傷付けにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
安心の日本製
背もたれ6段階リクライニング
クッション性+強度がアップ!!
クッション材には国内有名メーカー製ウレタンを使用し座り心地を追求しました。
収納式のフットレストで全身が伸ばせます。
折りたたんでコンパクト収納
肘掛け部を手前に上げれば背もたれのリクライニングが可能。
背中と腰を楽に支える自然なカーブ。
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

材質本体:スチールパイプ、側生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ 質量(kg)12 ピンク(マーガレット柄) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×78〜120(フットレストオープン時164)×61〜102、収納時:60×50×90 座面高(cm)42

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする