※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 安全保護テープ
岩田製作所の ラインテープ
ラインプロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83511218
品番
LPS130
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質
PVC
厚さ(mm)
約1.6
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
特性
耐水、耐油
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません