※代表画像

LPS130-3 ラインプロ 岩田製作所 83511270 LPS130-3 ラインプロ 岩田製作所 83511270 LPS130-3 ラインプロ 岩田製作所 83511270

ラインプロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 83511270 品番 LPS130-3
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥47,652
販売価格(税別)
43,320

すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。

材質PVC 厚さ(mm)約1.6 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)30 特性耐水、耐油

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする