※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLS-10S ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ) 83511988 HLS-10S ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ) 83511988 HLS-10S ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ) 83511988

ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20ペア) 外径(Φmm)16.6 注文コード83511988 品番HLS-10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

材質ステンレス JIS:SUS316L相当 タイプ幅狭=スタンダードタイプ 内径(Φmm)10.7 外径(Φmm)16.6 ねじ寸法- ねじ寸法MM10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 2枚厚(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする