教育施設テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 奥行(mm)750 アイボリー 注文コード83512530 品番EU-N1875-VIV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は幅・奥行・色24種類から選べます 他の種類を見る

天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板です。
テーブルの高さをH380からH500まで4段階30mmピッチの高さ調節可能です。
折りたたみ時の厚みはわずか65mmの薄型設計です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1800 アイボリー 高さ(mm)380〜500 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする