曜日別特売
HHE-50AS-ER3S2 ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所 83520930

ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)20注文コード83520930品番HHE-50AS-ER3S2
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥183,920
販売価格(税別)
167,200

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。
楕円ピストン採用。
外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。
内側には高剛性のT型スライドガイド。
水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。
IP67相当に対応。

仕様内部容積[往復](cm33/回):39.8サイズ50ASタイプ標準シリーズHHE作動方式複動式本体質量(g)1.03繰返し精度(mm)±0.03センサーER3×2個シリンダー径(Φmm)50相当ロッド径(Φmm)16最適把持力(N)250~500動作ストローク(mm)20駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする