曜日別特売
HHE-80AS-E25S2 ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所 83520948

ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)32注文コード83520948品番HHE-80AS-E25S2
参考基準価格(税別)¥246,400販売価格(税込)¥257,488
販売価格(税別)
234,080

ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。
楕円ピストン採用。
外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。
内側には高剛性のT型スライドガイド。
水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。
IP67相当に対応。

仕様内部容積[往復](cm33/回):170.8サイズ80ASタイプ標準シリーズHHE作動方式複動式本体質量(g)3.35繰返し精度(mm)±0.03センサーE25×2個シリンダー径(Φmm)80相当ロッド径(Φmm)24最適把持力(N)600~1200動作ストローク(mm)32駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする