メイン画像
アクアシステム
アクアシステムの ガラス・樹脂・金属容器
アクアシステムの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アクアシステムの 金属容器関連商品
ペールコック(一斗缶・EPT仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83525175
品番
SP-L40I EPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
サーバーのように取り出せる便利な蛇口
缶に穴を開けなくてよい
脈動せず、スムーズに吐出
用途
一斗缶からの液体の小分けに
通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに
その他
エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤
径(Φmm)
【流路径】9.2
口外径(Φmm)
【取付缶】40.8
口径
【バルブ】1/2